- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco ATC-1784E-1G (892 toneladas nominales)
Condensador evaporativo de amoníaco de torre única Evapco. Modelo: ATC-1784E-1G. N.° de serie: 14-713080. N.° de correa: 6B-148. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG. 136 000 CFM. Toneladas nominales: 892 TR. (R-717): 633 TR.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IRS01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1784E-1G
- Número de serie: 14-713080
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 892
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 633
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 120.5
- Unidad CFM (CFM): 136,700
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/28/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/28/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 156
- Ancho superior (pulgadas): 132
- Altura superior (pulgadas): 128
- Peso superior (LBS): 26,710
- Longitud inferior (pulgadas): 186
- Ancho inferior (pulgadas): 132
- Altura inferior (pulgadas): 84
- Peso inferior (LBS): 4,370
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 50 Hp, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump - 7.5 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 162
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 211
- Peso libras): 26,710
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!