- Detalles del producto
Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (940 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 2001
Número de unidades en el paquete: 2 unidades (un fondo común)
Toneladas nominales (total): 939,5 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 667 TR*
Volumen de bobina (total): 135,5 pies3
CFM (total): 143,300 CFM
Toneladas Nominales (por unidad): 469,75 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 333,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 67.75 ft3
CFM (por unidad): 71650 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V
Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1" de ancho x 9'9" de alto
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 26' L x 12'1" W x 8'3" H (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5590 LBS (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
- Cantidad en stock: MRBA01-02
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1879B
- Número de serie: 13631684
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
- # Unidades incluidas en el paquete: 2
- Paquete Toneladas Nominales (TR): 939.5
- Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 667
- Volumen de la bobina del paquete (ft3): 118.5
- Paquete CFM (CFM): 143,300
- Presión de diseño (PSI): 400
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Longitud superior (pulgadas): 156
- Ancho superior (pulgadas): 145
- Altura superior (pulgadas): 117
- Peso superior (LBS): 16,030
- Longitud inferior (pulgadas): 312
- Ancho inferior (pulgadas): 145
- Altura inferior (pulgadas): 99
- Peso inferior (LBS): 5,590
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 800
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 19.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 312
- Ancho (pulgadas): 145
- Altura (pulgadas): 216
- Peso libras): 21,620
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















