Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (940 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (940 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001

Número de unidades en el paquete: 2 bobinas (un fondo común)

Toneladas nominales (total): 939,5 TR*

Toneladas de amoníaco (total): 667 TR*

Volumen de bobina (total): 135,5 pies3

CFM (total): 143,3000 CFM


Toneladas nominales (por bobina: 469,75 TR*

Toneladas de amoníaco (por bobina): 333,5 TR*

Volumen de bobina (por bobina): 67,75 pies3

CFM (por bobina): 71650 CFM


R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.

Presión de diseño: 400 PSIG

Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM

¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado

Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V


Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1" de ancho x 9'9" de alto

Peso superior (por unidad): 16,030 LBS

Dimensiones inferiores (por unidad): 26' L x 12'1" W x 8'3" H


*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F húmedo

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA02-02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1879B
  • Número de serie: T011543
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 940
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 667
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 135.5
  • Paquete CFM (CFM): 143,300
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 156
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 117
  • Peso superior (LBS): 16,030
  • Longitud inferior (pulgadas): 312
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 5,590
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 800
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 145
  • Altura (pulgadas): 216
  • Peso libras): 21,620
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (940 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente