Evapco ATC-218E-1G Evaporative Condenser (218 Nominal Tons)

Evapco ATC-218E-1G Evaporative Condenser (218 Nominal Tons)

Evapco ATC Series Evaporative Condenser. Model: ATC-218E-1G. Serial No: 9-368300. Belt No: 3B-154. Coil Test Pressure: 400 PSIG. Nominal Tons: 215. Ammonia Tons (R717): 155. CFM: 38400.Refrigerant Operating Charge (lbs): 210.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-218E-1G
  • Número de serie: 9-368300
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 218
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 155
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 29
  • Unidad CFM (CFM): 38,400
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 117
  • Ancho superior (pulgadas): 105
  • Altura superior (pulgadas): 91
  • Peso superior (LBS): 2,040
  • Longitud inferior (pulgadas): 124
  • Ancho inferior (pulgadas): 102
  • Altura inferior (pulgadas): 51
  • Peso inferior (LBS): 7,150
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 2
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 410
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor; 7.5 HP/230-460 Volts/3Ph/60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 124
  • Ancho (pulgadas): 124
  • Altura (pulgadas): 105
  • Peso libras): 9,190
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-218E-1G Evaporative Condenser (218 Nominal Tons)

Precio:
$0
Vender artículos similares