Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)

Año de fabricación: 2003 Número de unidades en el paquete: 1 Toneladas nominales (total): 967 TR* Toneladas de amoníaco (total): 686,57 TR* Volumen del serpentín (total): 134 ft3 CFM (total): 155300 CFM R-717 (amoníaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: 400 PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): 10 HP 1400 GPM ¿Bomba incluida? Bomba de sumidero: Bomba Peerless Modelo n.º 1260GMBF40 N.º de serie 052003 9,78 trim Capacidad 1400 gpm a 80 pies. Velocidad de la bomba 1770 Motor de la bomba: Baldor Ind. Cat # JMM4110T 40HP 460 voltios 1770 RPM Bastidor 324JM Presión de la bomba: 3 psig en el condensador Detalles del ventilador (por unidad): 60 HP 460 voltios 60 Hz 1785 rpm Bastidor: 364T 160/80 FLA Correa: 6B-148 Dimensiones superiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 10'5 H Peso superior (por unidad): 29,850 LBS Dimensiones inferiores (por unidad): 22'4 L x 11'10 W x 6'3 H Peso inferior (por unidad): 4,300 LBS Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyó su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. *Toneladas en condiciones estándar: 96,3 °F de condensación, 20 °F de succión y 78 °F de bulbo húmedo. Se puede vender una unidad de torre de un grupo a pedido por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD03.30
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-967B
  • Número de serie: MO34471
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 967
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 686.57
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 134
  • Unidad CFM (CFM): 155300
  • Presión de diseño (PSI): 400
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 268
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 125
  • Peso superior (LBS): 29850
  • Longitud inferior (pulgadas): 268
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 75
  • Peso inferior (LBS): 4300
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 10
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1400
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1785
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 160/80
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 268
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 200
  • Peso libras): 34,150
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente