Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco ATW-22 (22 toneladas nominales)

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco ATW-22 (22 toneladas nominales)

Torre de enfriamiento/condensador de circuito cerrado Evapco serie ATW. Modelo: ATW-22A. N.° de serie: 8334907. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG. Capacidad: 22 toneladas con un caudal de agua de 96 GPM, con una temperatura de entrada de 98 °F, un caudal de salida de 88 °F y un bulbo húmedo de 78 °F.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KSIB01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW-22A
  • Número de serie: 8334907

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 22
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 96
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Tipo de circuito: Closed

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 5 HP, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump Motor - 3/4 Hp, 230/460 Volt, 3Ph, 60 Hz.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 101
  • Peso libras): 4,250
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2025
Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco ATW-22 (22 toneladas nominales)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente