- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco ATW-22 (22 toneladas nominales)
Torre de enfriamiento/condensador de circuito cerrado Evapco serie ATW. Modelo: ATW-22A. N.° de serie: 8334907. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG. Capacidad: 22 toneladas con un caudal de agua de 96 GPM, con una temperatura de entrada de 98 °F, un caudal de salida de 88 °F y un bulbo húmedo de 78 °F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIB01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATW-22A
- Número de serie: 8334907
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 40
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 96
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 5 HP, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump Motor - 3/4 Hp, 230/460 Volt, 3Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 85
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 101
- Peso libras): 4,250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Año retirado de la producción: 2025
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!