Evapco Condensador evaporativo/enfriador de líquido de dos celdas

Evapco Condensador evaporativo/enfriador de líquido de dos celdas

Evapco Condensador evaporativo/enfriador de fluido de dos celdas. Modelo ATW 414 B, N/S 969941W. Capacidad: 16,143228 MBH (; (3334 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Presión Esta unidad fue instalada y básicamente no utilizada por una planta llamada Komatsu que debía construir obleas para la industria de semiconductores. que nunca entró en producción. Se pidió con bobinas de acero inoxidable y se envió con bobinas galvanizadas. También están disponibles dos juegos adicionales de bobinas de acero inoxidable que se enviaron desde la fábrica para solucionar el problema y son unidades nuevas y sin usar. supuestamente tuvo un uso muy limitado Dimensiones totales: 40 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 15 pies 11-1/8 pulgadas ACN179/376.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DEME2760.278a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW 414 B
  • Número de serie: 969941W
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evapco Condensador evaporativo/enfriador de líquido de dos celdas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente