Evapco (contrato Cimco - Lewis) Condensador evaporativo serie LS - 100 toneladas nominales

Evapco (contrato Cimco - Lewis) Condensador evaporativo serie LS - 100 toneladas nominales

Evapco (contrato Cimco-Lewis) Condensador evaporativo Serie LS – 100 toneladas nominales. Modelo: LCC100. S/N: 61578. Refrigerante: R-717. Clasificado para 71 toneladas a 96,3°F de condensación con 20° de succión y 78°F de bulbo húmedo. (2) Ventiladores centrífugos. Motor para máquinas pequeñas GEC, 7,5 hp, 1730 rpm, 575 V, 8,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (agua), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Esta es una unidad Evapco construida bajo contrato por Cimco Lewis y se ajusta al modelo Evapco: LSC100. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 6 pies de ancho x 10 pies 11 pulgadas de alto (ACN160). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD226.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LCC100
  • Número de serie: 61578
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evapco (contrato Cimco - Lewis) Condensador evaporativo serie LS - 100 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente