Evapco Evaporador de explosión de amoníaco de 3 ventiladores con tambor de sobretensión EL Nickell

Evapco Evaporador de explosión de amoníaco de 3 ventiladores con tambor de sobretensión EL Nickell

1996 Evaporador de chorro de amoníaco Evapco de 3 ventiladores con tambor de sobretensión EL Nickell. Modelo Evapco: NTC3 - 93103 - 15M. Clasificado para 40 toneladas para una habitación de -30°F con una temperatura de succión saturada de -20°F (10° TD). Refrigerante: R-717 inundado. Cuenta con el serpentín con aletas Thermal-Pak: área frontal de 92,5 pies cuadrados, 10 filas de profundidad, 3 aletas por pulgada y 24,3 pies cúbicos. Bobina de volumen en pies. MAWP: 250 PSIG. Eléctrico estadounidense, 15 o 3,75 hp. Tambor contra sobretensiones de amoníaco de EL Nickell Company, 400 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 5 pulgadas de diámetro. x 12 pies 3 pulgadas L. MAWP: 150 PSI a 650° F. MDMT: -20° a 150 PSI. Dimensiones generales del tambor de compensación: 14 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones generales de Evapco: 19 pies 7 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN335). (BF).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC247.35
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTC3 - 93103 - 15M
  • Número de serie: 960228 / 46381
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evapco Evaporador de explosión de amoníaco de 3 ventiladores con tambor de sobretensión EL Nickell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente