Recirculador de amoníaco horizontal Evapco (72 in x 118 in, 2930 galones, bombas de 2 a 5 HP) 84

Recirculador de amoníaco horizontal Evapco (72 in x 118 in, 2930 galones, bombas de 2 a 5 HP) 84

Certificado por Evapco Inc. Recirculador de amoníaco horizontal. National Board: 699. N.º de serie: T011436. N.º de plano: T011436. MAWP: 250 PSI a 300 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Dimensiones del recipiente: 72 in. DE X 119" L. Capacidad estimada en galones: 2930 gal. Año de construcción: 2001.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR16
  • Fabricante: Evapco
  • Número de serie: T011436
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 72
  • Longitud del tanque (pulgadas): 118
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,930
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 699
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (2)Outlet No: 4 in. (1)Inlet: 3 in.
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 5
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Cornell 2CB-CC-5-4 Refrigeration Pumps.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Cornell Pump Motors: 5 Hp, 230/460 Volts, RPM: 1750, 60 Hz.
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 90
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
Recirculador de amoníaco horizontal Evapco (72 in x 118 in, 2930 galones, bombas de 2 a 5 HP) 84