- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco LSCB-430 (430 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Evapco LSCB. Modelo: LSCB-430. N.° de serie: W006858. N.° de correa: 3BX-144. Presión de diseño del serpentín: 250. Este paquete contiene una unidad de torre. 430 toneladas nominales. 305 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Incluye motores de 3 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GHR01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: LSCB-430
- Número de serie: W006858
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 430
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 305
- Unidad CFM (CFM): 66,600
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 06/25/2024
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 06/25/2024
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 143
- Ancho superior (pulgadas): 119
- Altura superior (pulgadas): 72
- Peso superior (LBS): 12,940
- Longitud inferior (pulgadas): 156
- Ancho inferior (pulgadas): 119
- Altura inferior (pulgadas): 103
- Peso inferior (LBS): 5,080
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 410
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fans: 25 HP, 5 HP. (1): Water Pump: 5 HP.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 155
- Ancho (pulgadas): 118
- Altura (pulgadas): 169
- Peso libras): 8,175
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!