Condensador evaporativo Evapco LSCB-430 (430 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco LSCB-430 (430 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco LSCB. Modelo: LSCB-430. N.° de serie: W006858. N.° de correa: 3BX-144. Presión de diseño del serpentín: 250. Este paquete contiene una unidad de torre. 430 toneladas nominales. 305 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Incluye motores de 3 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHR01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCB-430
  • Número de serie: W006858
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 430
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 305
  • Unidad CFM (CFM): 66,600
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 06/25/2024
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 06/25/2024
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 143
  • Ancho superior (pulgadas): 119
  • Altura superior (pulgadas): 72
  • Peso superior (LBS): 12,940
  • Longitud inferior (pulgadas): 156
  • Ancho inferior (pulgadas): 119
  • Altura inferior (pulgadas): 103
  • Peso inferior (LBS): 5,080
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 410
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fans: 25 HP, 5 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 155
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 169
  • Peso libras): 8,175
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco LSCB-430 (430 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)