Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL1-3164-200P - 11.08 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL1-3164-200P - 11.08 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Evapco NTL1-3164-200P - Evaporador enfriador trifásico de 230/460 voltios, 11,08 toneladas, 1 ventilador con motor de 2 hp. Unidades diseñadas para operación con alimentación superior recirculada (amoníaco).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI34
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL1-3164-200P
  • Número de serie: 1002725
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 11.08
  • Flujo de aire (CFM): 19,338
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
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
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 2 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 2,938
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL1-3164-200P - 11.08 TR, 1 ventilador (baja temperatura)