Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-53104-300N - 15TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-53104-300N - 15TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Evapco NTL2-5310-300N - Evaporador enfriador trifásico de 230/460 voltios, 15 toneladas, 2 ventiladores con motor de 3 hp. Unidades diseñadas para operación con alimentación superior recirculada (amoníaco).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI37
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL2-53104-300N
  • Número de serie: T000289
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 15
  • Flujo de aire (CFM): 19,338
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Left
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
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 3 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL2-53104-300N - 15TR, 2 ventiladores (baja temperatura)