Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL3-3100-W-500L - 31.34 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL3-3100-W-500L - 31.34 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Bobina Evapco de Baja Temperatura. Número de modelo: NTL3-3100-W-500L. Número de serie: 971076. Presión máxima de diseño: 250 PSI. Bobina esmerilada BTUH/TD: 37608. CFM: 59934. dBA: 88. Dimensiones totales: 252" L x 48" W x 77" H. FPI:
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCI01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTL3-3100-W-500L
  • Número de serie: 971076
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 37,608
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 31.34
  • Flujo de aire (CFM): 49,857
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 13.89
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 88
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 3 Fan Motor, @5HP Each.
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,200
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 2,426
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Evapco NTL3-3100-W-500L - 31.34 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente