Evapco NTW4-2500-N-050P Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)

Evapco NTW4-2500-N-050P Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)

Evapco Ammonia Evaporator Coil. Model: NTW4-2500-N-050P. Serial No: T001088. Design Pressure: 250 PSI. CFM: 19048. Coil Volume: 3042.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL19
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTW4-2500-N-050P
  • Número de serie: T001088
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 14,408
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 12
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 13,096
  • Flujo de aire (CFM): 19,048
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 4.8
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 77
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
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
  • # motores: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Evapco NTW4-2500-N-050P Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)