Evapco NTW4-3583-033P2 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low/Medium Temperature)

Evapco NTW4-3583-033P2 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low/Medium Temperature)

Evapco Ammonia Evaporator Coil. Model: TW4-3583-033P2. Serial No: 962011. Design Working Pressure: 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL15
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: NTW4-3583-033P2
  • Número de serie: 962011
Detalles del serpentín del evaporador
  • # Aficionados: 4
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
  • # motores: 4
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Evapco NTW4-3583-033P2 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low/Medium Temperature)