- Detalles del producto
Evapco NTW4-3583-033P2 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low/Medium Temperature)
Evapco NTW4 Series Evaporator Coil. Model: NTW4-3583-033P2. Serial No: 962013. Design Pressure: 250 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL22
- Fabricante: Evapco
- Modelo: NTW4-3583-033P2
- Número de serie: 962013
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 153
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 2,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!