Condensador evaporativo Evapco PMC-1038E (1038 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Evapco PMC-1038E (1038 toneladas nominales)

Condensador evaporativo de amoníaco Evapco serie PMC. El paquete consta de dos partes superiores y una inferior. Modelo: PMC-1038E. N.º de serie: 7-311951. CFM: 169600. Toneladas nominales: 1038 TR. Toneladas de amoníaco: 736 TR. Volumen del serpentín: 131. Carga de refrigeración (LBS): 960.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MAR01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-1038E
  • Número de serie: 7-311951
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,038
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 749
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 960
  • Paquete CFM (CFM): 169,600
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,038
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 736
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 131
  • Unidad CFM (CFM): 169,600
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 288
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 86
  • Peso superior (LBS): 28,740
  • Longitud inferior (pulgadas): 306
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 103
  • Peso inferior (LBS): 10,010
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,370
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors - 15 HP, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (2) Spray Pump - 5 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 306
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 189
  • Peso libras): 38,750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMC-1038E (1038 toneladas nominales)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente