- Detalles del producto
Evapco PMC-1258E Evaporative Condenser (1,285 Nominal Tons)
Evapco PMC-E Evaporative Condenser. Model: PMC-1258E. Serial No: 16-783135. Coil Test Pressure: 400 PSIG. Belt No: 3B116. Nominal Tons: 1285. Ammonia Tons: 892. CFM: 197900. Coil Volume: 161. Refrigerant Operating Charge: 1180 lbs.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SMS01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMC-1258E
- Número de serie: 16-783135
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Paquete CFM (CFM): 197,900
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,285
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 892
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 161
- Unidad CFM (CFM): 197,900
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 292
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 97
- Peso superior (LBS): 33,160
- Longitud inferior (pulgadas): 292
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 103
- Peso inferior (LBS): 11,040
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 10
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,600
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors: 20 HP, 230/460 Volts, 60 Hz, 3 Ph.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 324
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 198
- Peso libras): 44,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!