Condensador evaporativo Evapco PMC-325E (325 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Evapco PMC-325E (325 toneladas nominales)

Condensador evaporativo de amoníaco de torre única Evapco. Modelo n.° PMC-325E. N.° de serie: 12-518616. N.° de correa: 2B95. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG. CFM: 50900. Capacidad de R-717: 230 TR. Toneladas nominales: 325 TR.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IRS03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-325E
  • Número de serie: 12-518616
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 325
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 230
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 41
  • Unidad CFM (CFM): 50,900
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/28/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/28/2025
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 142
  • Ancho superior (pulgadas): 60
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Peso superior (LBS): 9,170
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 76
  • Altura inferior (pulgadas): 77
  • Peso inferior (LBS): 4,360
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 515
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 5 Hp, 230/460 Volts, 60 Hz. (1) Spray Pump - 3 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 139
  • Peso libras): 13,530
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2012
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMC-325E (325 toneladas nominales)

Precio:
$0
Vender artículos similares