Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 560 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 406 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles de ventiladores (por unidad): 3 ventiladores. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 1765 rpm, 460 V, 9,40 A, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico.

Dimensiones superiores (por unidad): 19'3 largo x 10' ancho x 5'10 alto
Peso superior (por unidad): 22,282 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 19'3 de largo x 10' de ancho x 9'8 de alto
Peso inferior (por unidad): 7,427 LBS

Notas: Faltan ventiladores. La bobina ha sido probada con éxito contra fugas.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HEBH003
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-560
  • Número de serie: A802167L.H.
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 560
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 406
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 231
  • Ancho superior (pulgadas): 120
  • Altura superior (pulgadas): 70
  • Peso superior (LBS): 22282
  • Longitud inferior (pulgadas): 231
  • Ancho inferior (pulgadas): 120
  • Altura inferior (pulgadas): 116
  • Peso inferior (LBS): 7427
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/260
  • Amperios de motor: 48/24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 231
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 186
  • Peso libras): 29,709
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente