Evapco PMC235E Evaporative Condenser (235 Nominal Tons)

Evapco PMC235E Evaporative Condenser (235 Nominal Tons)

Evapco Evaporative Condenser. Model: PMC235E. Serial No: 15720455. Coil Design Pressure: 300 PSI. Nominal Tons: 235. Ammonia Tons: 167. CFM: 36600. Refrigerant Operating Charge(LBS): 200. Coil Volume: 28.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IMR02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC235E
  • Número de serie: 15720455
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 235
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 167
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 28
  • Unidad CFM (CFM): 36,600
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 142
  • Ancho superior (pulgadas): 76
  • Altura superior (pulgadas): 65
  • Peso superior (LBS): 6,180
  • Longitud inferior (pulgadas): 142
  • Ancho inferior (pulgadas): 72
  • Altura inferior (pulgadas): 74
  • Peso inferior (LBS): 2,970
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 2
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 345
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors: 7.5 HP, 3 Ph, 230/460 Volt, 60 Hz. (1) Spray Pump: 2 Hp, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 Volts.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 162
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 138
  • Peso libras): 11,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco PMC235E Evaporative Condenser (235 Nominal Tons)