Evapco PMCB-1380 Condensador Evaporativo (1380 Toneladas Nominales, 4 Motores, 1 Unidad de Torre)

Evapco PMCB-1380 Condensador Evaporativo (1380 Toneladas Nominales, 4 Motores, 1 Unidad de Torre)

Número de serie del condensador evaporativo Evapco: M005136 Este paquete contiene 1 unidad de torre. 1380 Toneladas Nominales. 979 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen motores de 4 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB08
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-1380
  • Número de serie: M005136
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,380
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 1,380
  • Unidad CFM (CFM): 216,600
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 236
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 67
  • Peso superior (LBS): 37,720
  • Longitud inferior (pulgadas): 430
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 103
  • Peso inferior (LBS): 13,640
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 2,060
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motor's : (2) 10 HP, (2) 20 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 444
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 156
  • Peso libras): 51,360
  • # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Coils has visible rust.
Evapco PMCB-1380 Condensador Evaporativo (1380 Toneladas Nominales, 4 Motores, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente