Condensador evaporativo Evapco PMCB 1770 (paquete de 1770 toneladas nominales, motor de 1-30 HP, 2 unidades de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMCB 1770 (paquete de 1770 toneladas nominales, motor de 1-30 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 1997
Número de unidades en el paquete: 2 unidades (2 secciones superiores y 1 inferior común que no se puede separar)
Toneladas nominales (total): 1770 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1255 TR*

Toneladas nominales (por unidad): 885 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 627,5 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 350 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 2 motores de bomba de 7,5 a 460 V, 60 Hz, trifásicos
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): (6) ventiladores. (2) motores de ventilador de 30 hp y (2) 15 hp a 460 V, 60 Hz, trifásicos

Dimensiones superiores (por unidad): 19'6 de largo x 12' de ancho x 7'2 de alto (2 secciones superiores)
Peso superior (por unidad): 26,560 LBS (2 secciones superiores)
Dimensiones inferiores (por unidad): 39'L x 12'W x 8'7H (una sección inferior completa, no se puede separar)
Peso inferior (por unidad): 17,190 LBS (una sección inferior completa, no se puede separar)

Otras notas sobre la máquina: (2) válvulas manuales de Hansen Technologies, (2) válvulas manuales de Henry Technologies, (4) válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies N.º de cat. No. H5602. (2) entradas de hombre de 20 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) roscadas de 2 pulg., (1) roscadas de 3 pulg., (1) roscadas de 3-1/2 pulg., (2) 6 pulg., (8) 4 pulg. (ACN2066)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBDD01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB 1770
  • Número de serie: 974741M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1770
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1255
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 885
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 627.5
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 234
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 86
  • Peso superior (LBS): 26560
  • Longitud inferior (pulgadas): 468
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 103
  • Peso inferior (LBS): 17190
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 468
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 189
  • Peso libras): 43,750
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMCB 1770 (paquete de 1770 toneladas nominales, motor de 1-30 HP, 2 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente