Evapco PMCB-330 Evaporative Condenser (330 Nominal Tons)

Evapco PMCB-330 Evaporative Condenser (330 Nominal Tons)

Evapco PMCB Series Evaporative Condenser. Model: PMCB-330. Serial No: 964085. Nominal Tons: 330. Ammonia(R-717) Tons: 234. Coil Test Pressure: 350 PSIG. CFM: 56500. R-717 Operating Charge: 440. Required GPM: 685.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAMI01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-330
  • Número de serie: 964085M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 330
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 234
  • Unidad CFM (CFM): 56,500
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 142
  • Ancho superior (pulgadas): 120
  • Altura superior (pulgadas): 65
  • Peso superior (LBS): 10,740
  • Longitud inferior (pulgadas): 159
  • Ancho inferior (pulgadas): 120
  • Altura inferior (pulgadas): 102
  • Peso inferior (LBS): 6,360
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 685
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 7.5 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60Hz. (1) Spray Pump Motor - 5 HP, 230/460 Volt, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 14,890
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco PMCB-330 Evaporative Condenser (330 Nominal Tons)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente