Condensador evaporativo Evapco PMCB-480 (480 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMCB-480 (480 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB. Modelo: PMCB-480, N.º de serie: M015407. N.º de correa: 2BX-128. Presión de prueba de serpentín: 400 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 480 toneladas nominales. 340 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-480
  • Número de serie: M015407
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 480
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 340
  • Unidad CFM (CFM): 76,500
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 06/25/2024
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 144
  • Ancho superior (pulgadas): 119
  • Altura superior (pulgadas): 96
  • Peso superior (LBS): 12,940
  • Longitud inferior (pulgadas): 156
  • Ancho inferior (pulgadas): 119
  • Altura inferior (pulgadas): 120
  • Peso inferior (LBS): 4,560
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 685
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1): Fan Motor: 25 HP. (1): Water Pump: 5 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 119
  • Altura (pulgadas): 167
  • Peso libras): 17,500
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMCB-480 (480 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente