Condensador evaporativo Evapco PMCB-755 (755 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMCB-755 (755 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo PMCB de Evapco. Modelo: PMCB-755, N.º de serie: 997012M 3M. N.º de correa: 2BX 128. Presión de prueba de serpentín: 400 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 755 toneladas nominales. 535 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 3 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-755
  • Número de serie: 997012M 3M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 755
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 535
  • Unidad CFM (CFM): 114,000
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 226
  • Ancho superior (pulgadas): 119
  • Altura superior (pulgadas): 84
  • Peso superior (LBS): 21,870
  • Longitud inferior (pulgadas): 226
  • Ancho inferior (pulgadas): 119
  • Altura inferior (pulgadas): 102
  • Peso inferior (LBS): 8,060
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 620
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors: 25 HP & 15 HP. (1) Spray: 7.5 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 168
  • Peso libras): 29,390
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco PMCB-755 (755 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente