Condensador evaporativo Evapco PMCB-775 (775 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMCB-775 (775 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo PMCB de Evapco. Modelo: PMCB-775. N.º de serie: 5-133359. N.º de correa: 2BX-128. Presión de prueba de serpentín: 350 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 775 toneladas nominales. 550 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 3 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: Sir03
  • Fabricante: evaco
  • Modelo: PMCB-775
  • Número de serie: 5-133359
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Paquete CFM (CFM): 117.000
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 775
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 550
  • Unidad CFM (CFM): 117.000
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platino - Escala casi cero - Cero óxido
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Oro - Escala limitada - Casi cero óxido
  • Clasificación de presión del circuito 1: Prueba pendiente
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 03/21/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: Prueba pendiente
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 03/21/2025
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 216
  • Ancho superior (pulgadas): 119
  • Altura superior (pulgadas): 72
  • Peso superior (LBS): 21.870
  • Longitud inferior (pulgadas): 242
  • Ancho inferior (pulgadas): 119
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 8.060
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Sí
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 620
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Sí
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Motor del ventilador: 30 HP, 15 HP. (1) Motor de la bomba de agua: 7,5 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 232
  • Ancho (pulgadas): 119
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 29.930
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Sí
Condensador evaporativo Evapco PMCB-775 (775 toneladas nominales, 3 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente