Evapco PMCB775 Condensador evaporativo (775 toneladas nominales, motores de 2 a 20 HP, 1 unidad de torre)

Evapco PMCB775 Condensador evaporativo (775 toneladas nominales, motores de 2 a 20 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evapco PMCB775 (775 Toneladas Nominales, Motores 2-20 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: T021306. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 775 Toneladas Nominales. 550 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 a 20 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB775
  • Número de serie: T021306
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 775
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 550
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 99
  • Unidad CFM (CFM): 121,900
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 257
  • Ancho superior (pulgadas): 117
  • Altura superior (pulgadas): 75
  • Peso superior (LBS): 22,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 240
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 102
  • Peso inferior (LBS): 8,000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? true
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 177
  • Peso libras): 30,000
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Evapco PMCB775 Condensador evaporativo (775 toneladas nominales, motores de 2 a 20 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente