Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTD3-01242-4 - 10,35 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTD3-01242-4 - 10,35 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Evapco SSTD3-01242-4 Serpentín evaporador de amoníaco - 17 TR, 3 ventiladores (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 13663 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 17(TR) @15TD. Una capacidad helada de 12421 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 16(TR) @15TD. Un flujo de aire de 16814 CFM y una velocidad frontal de 600 FPM. Un volumen de bobina de 2,1 pies3. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo, con sistema de deshielo eléctrico. 2 ventiladores. Anteriormente funcionaba con amoniaco, puede volverse compatible con freón. Motor incluido.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN201
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: SSTD3-01242-4
  • Número de serie: 5-134436
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 13663
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 11.39
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12421
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.35
  • Flujo de aire (CFM): 16814
  • Velocidad de la cara (FPM): 600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.1
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 870
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 86
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1050
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTD3-01242-4 - 10,35 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente