Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTL1-02150-4 - 17,92 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTL1-02150-4 - 17,92 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Evapco SSTL1-02150-4 Serpentín evaporador de amoníaco - 28.76 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Esta unidad puede funcionar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad de bobina húmeda de 23009 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 27(TR) @15TD. Una capacidad de bobina esmerilada de 21504 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 28,76(TR) a 15TD. Un flujo de aire de 29570 CFM y una velocidad frontal de 518 FPM. Un volumen de bobina de 7,6. Baterías superiores de recirculación con sistema de descongelación a gas. 1 ventilador. Anteriormente se ejecutaba con amoníaco, pero se puede configurar para ejecutarse con freón. Se incluye un motor.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN202
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: SSTL1-02150-4
  • Número de serie: 5-134451
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 23009
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 19.17
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 21504
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 17.92
  • Flujo de aire (CFM): 29570
  • Velocidad de la cara (FPM): 518
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 7.6
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 870
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 2000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco SSTL1-02150-4 - 17,92 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente