Evapco SSTL2-03300-4 Bobina evaporadora de amoníaco - TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Evapco SSTL2-03300-4 Bobina evaporadora de amoníaco - TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de baja temperatura Evapco. Modelo de evaporador: SSTL2-03300-4. Número de serie: 11-412709. Presión de diseño: 300 PSIG. Bobinas de acero inoxidable. Aletas por pulgada: 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH10
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: SSTL2-03300-4
  • Número de serie: 11-412709
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 23
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 2 Fan Motors
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 161
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 2,426
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco SSTL2-03300-4 Bobina evaporadora de amoníaco - TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente