Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco TFCS-1108VF-750M - 45.00 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco TFCS-1108VF-750M - 45.00 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de acero inoxidable Evapco TFCS. Modelo: TFCS-1108VF-750M. Serie: 6-297030. Presión de diseño: 250 PSIG. Clasificación (-40F SST): 45 toneladas de refrigeración (540,000 BTU/H) a 10F TD, amoníaco R717 inundado. Evapco, Inc. Greenup, Illinois, EE. UU. Material del tubo: acero inoxidable. Aplicaciones comunes: congelación rápida de -30 °F a -40 °F, congeladores en espiral, congeladores de túnel, etc. Dimensiones de la torre del ventilador: 4 pies de ancho x 3 pies de profundidad x 10 pies 3 pulgadas de alto (cada uno). Dimensiones totales: 24 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP001.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCS-1108VF-750M
  • Número de serie: 6-297030
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 54,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 45.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 54,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 45.00
  • Tipo de bobina: Flooded
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 13.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 296
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 8120
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco/freón Evapco TFCS-1108VF-750M - 45.00 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente