Evapco TFCS1-783-050PRH Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Evapco TFCS1-783-050PRH Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Evapco TFCS1-783-050 Serpentín evaporador de amoníaco PTH - 4TR, 1 ventilador (baja temperatura) Serpentines de baja temperatura con una capacidad de escarcha de 3569 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 4(TR) @15TD. Un flujo de aire de 4343CFM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. 1 ventilador con un nivel sonoro de 72 dbA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS73
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCS1-783-050PRH
  • Número de serie: 7-310318
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 3,569
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.97
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 3569
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 2.97
  • Flujo de aire (CFM): 4343
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 540
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco TFCS1-783-050PRH Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente