- Detalles del producto
Evapco TFCSC1L-33103-20M4 Freon Evaporator Coil - 30 TR, 1 Fans (Low Temperature)
Evapco TFCS1L Series Low Temperature Evaporator Coil. Model: TFCSC1L-33103-20M4. Serial No: 9-370094. Performance Data; 30 Tons(360,000 BTUH) @ 15 F TD. Previous Refrigerant: R-507. Bottom Feed. -50 F Liquid Feed Temperature. CFM: 31000 @ .5" ESP. Rows Deep: 10. FPI: 3. 7.7 Cu.Ft. Coil Volume.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARC04
- Fabricante: Evapco
- Modelo: TFCSC1L-33103-20M4
- Número de serie: 9-370094
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 30
- Flujo de aire (CFM): 31,000
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 33.5
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Electric
- Descongelar sartén: Electric
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 1
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 33.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 86
- Ancho (pulgadas): 68
- Altura (pulgadas): 185
- Peso libras): 5,805
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2009
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!