Evapco TFCSC1L-33103-20M4 Freon Evaporator Coil - 30 TR, 1 Fans (Low Temperature)

Evapco TFCSC1L-33103-20M4 Freon Evaporator Coil - 30 TR, 1 Fans (Low Temperature)

Evapco TFCS1L Series Low Temperature Evaporator Coil. Model: TFCSC1L-33103-20M4. Serial No: 9-362913. Performance Data; 30 Tons(360,000 BTUH) @ 15 F TD. Previous Refrigerant: R-507. Bottom Feed. -50 F Liquid Feed Temperature. CFM: 31000 @ .5" ESP. Rows Deep: 10. FPI: 3. 7.7 Cu.Ft. Coil Volume.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC05
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCSC1L-33103-20M4
  • Número de serie: 9-362913
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 30
  • Flujo de aire (CFM): 31,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 33.5
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Electric
  • Descongelar sartén: Electric
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 1
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 33.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 185
  • Peso libras): 5,805
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco TFCSC1L-33103-20M4 Freon Evaporator Coil - 30 TR, 1 Fans (Low Temperature)