Evapco TFCSR-12383E Blast Freezer - 65 TR, 5 Fans

Evapco TFCSR-12383E Blast Freezer - 65 TR, 5 Fans

Evapco TFCSR Series Low Temperature Blast Freezer. Model: TFCSR-12383E. Serial No: 15-773810. Tonage: 65 TR. Base Rating: 10˚F. Previous Refrigerant: R-744. CFM: 107479. Fins Per Inch: 3. Coil Material: Stainless. Pressure Rating: 650 PSI. Coil Temperature Rating: -58˚F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: USCS31
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCSR-12383E
  • Número de serie: 15-773810
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 63
  • Flujo de aire (CFM): 107,479
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 5
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (5) Fan Motors - 10 HP, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 300
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 86
  • Peso libras): 4,700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Evapco TFCSR-12383E Blast Freezer - 65 TR, 5 Fans