Evaporador Aero de baja temperatura - Aluminio

Evaporador Aero de baja temperatura - Aluminio

Evaporador Aero de baja temperatura: aluminio. Ventiladores: (2) 36 pulg. Motor: 3 hp, bastidor 213T, 208-460 V, 1140 rpm. Dimensiones totales: 147 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 56.21
  • Fabricante: Aero
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Aero de baja temperatura - Aluminio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente