Evaporador centrífugo Savant SpeedVac

Evaporador centrífugo Savant SpeedVac

Evaporador centrífugo Savant SpeedVac. Modelo: SVC-100H. Número de serie: 5-87-1785-115. Eléctrico: 115 V, 50/60 Hz, 1 amperio. Dimensiones interiores: 10 de diámetro x 3-1/2 pulgadas de alto. Conexión de vacío. Encendido/apagado del rotor, encendido/apagado del calentador. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 11-1/4 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2202.2a
  • Fabricante: Savant
  • Modelo: SVC-100H
  • Número de serie: 5-87-1785-115
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador centrífugo Savant SpeedVac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente