Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International - 8,56 TR

Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International - 8,56 TR

2003 Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International. Modelo: DC25-384. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 8,56 toneladas con TD de 10ºF, recirculación de líquido y serpentín húmedo. Flujo de aire: 12.897 cfm. Presión de diseño: 230 psig. Volumen de la bobina: 3,85 pies cúbicos. ft. Espaciado nominal de aletas: 5 aletas/pulg. Número de filas de bobinas: 8. Área de superficie total: 2,494 pies cuadrados (3) 24 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores de ventilador, 3/4 hp, 1140 rpm, 230 V, 1.4 FLA, 60 hz, trifásicos. Techo montado. Construcción de acero galvanizado. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (2) drenaje de 1-1/2 pulg. Peso aproximado: 2,787 libras. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 1 pulgada de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN150)(BI).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI674.a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: DC25-384.
  • Número de serie: 369660100
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.56
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • Flujo de aire (CFM): 12,897
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.85
  • Aletas por pulgada: 5
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International - 8,56 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente