Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.

Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.

Enders Process Equipment Corp. Evaporador tubular de circulación forzada de dos etapas. Clasificado en aproximadamente 3,108 libras por hora de evaporación de agua combinada, o 1554 libras. de evaporación de agua para cada etapa, 15 psi/14 psi para vapor. Suministrado a la Marina de los EE. UU. para concentrar residuos de revestimiento. Materiales de construcción: Acero inoxidable T-316. Cada elemento calefactor tiene (220) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de 3/4 pulg. de diámetro exterior x calibre 18 y 8 pies de largo. (346 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Cada condensador tiene (146) tubos soldados de acero inoxidable T-316L de calibre 18 de 3/4 pulg. de diámetro externo x 5 pies de largo (142 pies cuadrados según el exterior de los tubos). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de suministro de vapor, (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tubo (condensador). (4) Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de Perry Products Corp. de 1991. Modelo(s): 14-143/ETSMX y 18-346 FTSMX. MAWP del lado de la carcasa: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT de la carcasa: 20 °F a 75 psi (FV). MAWP del lado del tubo: 75 psi a 320 °F (FV), MDMT del tubo: 20 °F a 75 psi (FV). (2) Bombas centrífugas RS Corcoran Co., modelo: 5000F, motor industrial Baldor Electric, 15 hp, 230/460 V, 39,2/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 11 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WSAT001.75
  • Fabricante: Enders Process Equipment Corp.
Detalles del evaporador
  • Tipo de evaporador: Forced Circulation Tubular
  • # de efectos: 2
  • LBS por hora de eliminación de evaporación: 1554
  • Tipos de metales: T-316 Stainless Steel, T-316L Stainless Steel
  • Montado sobre patines: Yes
  • Componentes del evaporador incluidos: (4) Perry Products Co. Shell and Tube Heat Exchanger
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 39.2/19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 146
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Utilizado anteriormente con: Concentrating plate waste
  • Producto comprado en: U.S. Navy
Evaporador de aguas residuales de dos etapas de Enders Process Equipment Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente