Evaporador de aguas residuales Samsco serie 400

Evaporador de aguas residuales Samsco serie 400

Evaporador de agua SAMSCO de Severn Trent Services. Modelo S406NA: solo gas natural. Serie 1908. Año: 2001. Eléctrico: 110 VAC, 60 Hz, monofásico, 15A. Clasificación de gas: 100.000 BTU. Incluye bomba de diafragma ensanchada P1/PPPP/TF/TF/KTV. Peso: 700 libras. Las unidades Samsco serie 400 cuentan con una tasa de evaporación de 8-10 GPH, 192 GPD, un tanque de 118 galones y un espacio de 23 de ancho x 65 de largo. Peso de envío: 700 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCCA01
  • Fabricante: Samsco
  • Modelo: S406NA - Nat Gas
  • Número de serie: 1908
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de aguas residuales Samsco serie 400
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente