Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 TR

Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 TR

Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 toneladas. Modelo: DTX6S-1530-RBA-HGU-RH. Número de serie: 447731-01/A. Capacidad: 183.000 Btuh. Flujo de aire: 27.000 cfm. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. Superficie de transferencia de calor: 3720 pies cuadrados. Temperatura de succión: +20 °F. Temperatura ambiente: +32 °F. Tubos y aletas de acero. Fondo recirculado. Serpentín y sartén de gas caliente. Las unidades de la serie DTX se pueden utilizar en refrigeradores, congeladores, muelles de envío, enfriamiento de carcasas, áreas de ensamblaje y proceso de temperatura media y baja. (6) Motores Magnetek, 1/3 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, 50/60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC026.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX6S-1530-RBA-HGU-RH
  • Número de serie: 447731-01/A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 15.25
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 15,250.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 12.71
  • Flujo de aire (CFM): 27,000
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente