Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX - 10,5 TR

Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX - 10,5 TR

Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX, 10,5 toneladas. Modelo: DTX5S-1270-RTA-A-RH. Número de serie: 447731-23-A. Capacidad: 127.000 Btuh. Flujo de aire: 22.500 cfm. Tubos y aletas de acero. Tapa recirculada. Las unidades de la serie DTX se pueden utilizar en refrigeradores, congeladores, muelles de envío, enfriamiento de carcasas, áreas de ensamblaje y proceso de temperatura media y baja. (5) Motores Magnetek, 1/3 hp, 1140/950 rpm, 460/208-230 V, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN74).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC028.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5S-1270-RTA-A-RH
  • Número de serie: 447731-23-A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 10.50
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,466.67
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 7.06
  • Flujo de aire (CFM): 22,500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco con descongelación por aire Krack serie DTX - 10,5 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente