Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas

Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de acero inoxidable - 5,8 toneladas. Modelo: BTR36-FlA. Capacidad: 5,8 toneladas. (3) Motores Dayton: 1/3 hp, 1075 rpm, 115 V, 60 Hz, 4,3 amperios, monofásicos. Diámetro del ventilador: 1 pie 6 pulgadas. El sistema es para congelación rápida. Dimensiones del tanque de amoníaco: 9 pulg. de diámetro x 1 pie 9 pulg. L. MWP: 250 psi. Máx. Temperatura: 650 grados. F.Mín. temperatura: -20 grados. F. Presión de prueba de fábrica: 300 psi. Entradas/Salidas: (2) puerto de 1 pulg. / (1) puerto de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (BK).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP052.3a
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: BTR36-FlA
  • Número de serie: 121230
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco de acero inoxidable Krack - 5,8 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente