Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell

Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell

1996 Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell. (2) unidades de 120 toneladas cada una con (3) bobinas apilables de 16 pies de largo x 6 pies de alto. Bobinas: Modelo TFC25763. Las (3) bobinas se apilan hasta 19 pies. Hay (8) ventiladores en total con cada pila: (4) 10 hp; (4) 5 CV. Capacidad/celda de explosión: aprox. 40 pa @ 10 TD. Dimensiones totales (cada unidad): 18 pies 6 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. Se puso en funcionamiento en 1997 y se retiró del servicio en marzo de 2004. Nuevo cuesta alrededor de $55,000.00.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cSC2051.
  • Fabricante: Evapco
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • # Aficionados: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Evapco Blast Cell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente