Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores - 10,5 toneladas

Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores - 10,5 toneladas

Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores. Modelo: HTS-464-1/3-LRT-IP. Capacidad: nominal de 10,5 toneladas a 15°TD para una habitación a 35°F. Refrigerante: R-717 recirculado (Amoníaco). Material del tubo: Acero galvanizado en caliente. (4) ventiladores, diámetro: 22 pulgadas (las imágenes muestran un ventilador retirado). Flujo de aire: 13.840 cfm. (4) aletas por pulgada, material de construcción: acero galvanizado por inmersión en caliente. Bandeja de drenaje aislada y cubierta de acero inoxidable. (4) Motores industriales Baldor: 1/3 hp, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulgadas Salidas: (1) 1 pulgada Dimensiones totales aproximadas: 11 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF509B
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: HTS-464-1/3-LRT-IP
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores - 10,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente