Evaporador de amoníaco Krack

Evaporador de amoníaco Krack

Evaporador de amoniaco Krack. Modelo DTX5S-1270-HGC-RTA-RH, S/N 323394 10, Tipo: AMM. (5) Motores: 1/3 hp, 230 V, 60 Hz, trifásicos, 8 FLA. Dimensiones totales: 160 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.OI01
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5S-1270-HGC-RTA-RH
  • Número de serie: 323394 10
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • # Aficionados: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Krack
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente